Beli waste bin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:- Ember dengan bahan zincalume bluescope- Hard to corrosionatribut:
- Diameter (cm): 24
- Height (cm): 30
- Thickness (mm): 0.4
- HighPoint Tempat Sampah/Tong Sampah Nobi (Trash Bin)Deskripsi:Modern Stainless Steel Trash Bin. Stylish, Modern, Brushed Stainless Steel Bin to Keep Your Place Clean and Tidy
- Solent Wheeled Bin Chemical Spill KitDeskripsi:Many situations require a permanent supply of absorbents to be on hand. Solent Plus™ spill kits are a cost-effective answer to this requirement. Chemical Spill Kits range in capacity from 10L up to 1.000L. They are packed with sufficient absorbents to cope with a spill up to the size shown. 240L Kit - Wheeled Bin Kit contains: - 200x Absorbent pads - 10x Absorbent 1.2m socks - 10x Absorbent pillows - 18x Hazardous waste disposal bags and ties - 1x Wheeled bin - Tested to BS 7959 Dimensions: 106x60x74cm Audit Covers Yellow, weatherproof PVC covers with elasticated cord to allow fitting over the top of wheeled bin spill kit. A4 sized clear pouch for inserting audit record sheet.atribut:
- Absorbent Capacity (L): 120
- Supplied In: Wheeled Bin
- Includes: 1 x Wheeled bin 10 x Hazardous waste disposal bags and tie 6 x Absorbent pillows 75 x Absorbent pads 9 x Absorbent 1.2m socks
- Overall Width (cm): 47
- Overall Height (cm): 95
- Overall Depth (cm): 54
- Applications: Chemical
- Product Number: C1220120
- Standards Met: BS 7959
- Non Brand Tempat Sampah Kotak dengan Asbakatribut:
- Color: Black
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Stainless Lobby (Trash Bin)Deskripsi:Benda ini merupakan tempat sampah yang terdiri dari 3 jenis sampah organik, anorganik, Limbah B3. Memiliki warna berbeda untuk membedakan jenis sampah supaya tidak memakan tempat yang banyak.- Merah yang berarti untuk sampah plastic, seperti plastic bekas botol, plastic kresek, dan plastic lainnya yang tidak dapat diurai oleh tanah,- Biru yang berarti untuk sampah kertas- Hijau yang berarti untuk sampai organic seperti bekas makanan, sayuran, maupun sampah basah lainnya yang dapat didaur ulang menjadi kompos
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat (Trash Bin)Deskripsi:- Tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik merek KRISBOW (tempat sampah)- Tempat sampah ini memiliki kapasitas sebesar 12 liter- Cocok ditempatkan di ruang tamu maupun kamar tidur- Terbuat dari mateial berkualitas tinggi- Kelebihan dari tempat sampah ini adalah kuat, design elegan, memiliki pedal, dan tidak mudah rusak atau pecahatribut:
- Color: Silver
- Deli Tempat Sampah/Tong Sampah (Trash Bin)atribut:
- Color: Black
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Coating (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Waste Bin Swing 80 x 60 Coating Black merupakan tempat sampah berbentuk oval yang terbuat dari besi, bahan yang kami pilih dalam pembuatan tempat sampah ini kuat dan tidak mudah penyok, dapat menampung berbagai jenis sampah dan meminimalisir bau di ruangan karena terdapat tutup di bagian atas.atribut:
- Dimensions (cm): 80x60
- Color: Black
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Plastik (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- HAFELE Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah (Trash Bin)Deskripsi:Ninka in Partnership with Hafele mempersembahkan:Ninka Wasteboy merupakan tempat sampah model tarik dorong untuk kabinet dengan lebar kabinet minimum 400 mm. Ninka Wasteboy memiliki kelebihan menjadi pengemat ruangan untuk kabinet anda dan menambah nilai estetika untuk dapur anda.- Berbahan dasar bahan plastik pilihan- Memiliki lapisan akhir berwarna abu-abu muda- Sangat cocok untuk posisi taruh di lantai pada kabinet dengan posisi dibawah dasar wastafel- Tempat sampah dengan rel laci full bearing- Unit terdiri dari 2 tempat sampah dengan kapasitas 18 Liter- Dapat diaplikasikan pada Kabinet dengan lebar minimum 400 mm
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah 2 Kompartemen Bukaan Atas (Trash Bin)atribut:
- Capacity (L/bin): 30
- Material: Stainless steel
- Dimensions (cm): 68x31x73.5
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah 3 Kompartemen Baja (Trash Bin)Deskripsi:Jual Waste Bin Triple Kotak Steel langsung dari supplier terpercaya. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran menarik!Waste Bin Triple Kotak Steel merupakan tempat sampah berbentuk kotak yang terdiri dari 3 bilah kotak yang masing-masing memiliki warna berbeda:- Merah untuk sampah plastic, seperti plastic bekas botol, plastic kresek, dan plastic lainnya yang tidak dapat diurai oleh tanah,- Biru untuk sampah kertas- Hijau untuk sampai organic seperti bekas makanan, sayuran, maupun sampah basah lainnya yang dapat didaur ulang menjadi komposatribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 50 (each)
- Total Capacity (L): 150
- Kennedy Resistant Ratchet Handle 1/2inch Sq. Dr. Al-BrDeskripsi:Ratchet Handle Disc type adjustment with knurled grip and spring loaded ball bearing socket retainer. Spark-resistant tools are used to eliminate the chances of accidental fires or explosions in potentially combustible or explosive environments. They resist the sparks that a standard tool could potentially create when striking hard surfaces. The use of spark resistant tools is essential in many industrial applications such as petroleum and chemical manufacturing, spray booth operations, the marine industry, the mining industry, the paper industries, or any location where flammable vapours or combustible residues are present. Aluminium-bronze spark resistant safety tools are manufactured to 25HRC and offer a breaking strain of 75 - 85kgf/mm2. Spark-resistant tools must be maintained with special care. Frequent cleaning/re-dressing to remove ferrous particles or contaminants, which may impair the spark-resistant properties, is essential.atribut:
- Material: Aluminium Bronze
- Weight Each: 615g
- Square Drive: 1/2in.
- Overall Length (mm): 245
- Part Number: KEN5757000K
- Higold Tempat Sampah/Tong Sampah (Trash Bin)atribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 265x525x480
- Cabinet (mm): 300
- Load Capacity (L): 35
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda Neo (Trash Bin)atribut:
- Video: No
- Oxihom Tempat Sampah/Tong Sampah Plastik Medium (Dustbin/Trash Bin)Deskripsi:Oxihom Tempat Keranjang Sampah Tutup Plastik (C5211)Trash Bin with LidTerbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk di area :– Dapur– Kamar Mandi– Kamar Tidur– Kantor– Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Size: Medium
- Material: PP (Polypropylene)
Daftar Harga waste bin Terbaru March 2026
| Arcadia Tempat Sampah/Tong Sampah (Dustbin/Trash Bin) | Rp90.900 |
| HighPoint Tempat Sampah/Tong Sampah Nobi (Trash Bin) | Rp489.900 |
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Plastik Distributor (Trash Bin) | Rp369.900 |
| Solent Wheeled Bin Chemical Spill Kit | Rp12.999.900 |
| Non Brand Tempat Sampah Kotak dengan Asbak | Rp779.900 |
| Kawajun Tempat Sampah/Tong Sampah (Trash Bin) | Rp449.900 |
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Stainless Lobby (Trash Bin) | Rp4.199.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat (Trash Bin) | Rp179.900 |
| Deli Tempat Sampah/Tong Sampah (Trash Bin) | Rp83.900 |
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Coating (Dustbin/Trash Bin) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6cP108182228-1.jpg)
/dcP102568480-7.jpg)
/n2P106880830-1.jpg)


/nmP111356850-1.jpg)
/ciP106880450-1.jpg)
/1oP101518060-2.jpg)
/4qP103268170-1.jpg)
/e7P106880511-1.jpg)
/njP101515847-7.jpg)
/5rP105856207-1.jpg)
/7bP107070263-2.jpg)
/9bP106880335-1.jpg)
/bkP105393416-1.jpg)

/i4P105465652-1.jpg)
/icP103950660-11.jpg)
/awP106634392-1.jpg)